Beli Insert Nut M4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Insert Nut
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Insert Nut
    Deskripsi:
    -Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  8. TRUSCO Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagonal Nut
    atribut:
    • Finishing Material: Iron (SWRM) / Uni-chrome
    • Strength Classification: 4T(ApplicableBoltstrengthclass:3.64.64.8)
  9. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp3.699.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.
    atribut:
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9.0mm
    • Flange thickness: 0.7mm
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  10. TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  11. Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp38.900

    Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)
    atribut:
    • Color: White
    • Size: A4
    • Type: Potrait
  12. SKF Mur Pengunci Presisi
    52%
    Mulai

    Rp569.900

    SKF Mur Pengunci Presisi
    Deskripsi:
    KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
    atribut:
    • Locking Device: Incorporated in the lock nut
    • Nut for Hydraulic Mounting: No
  13. MR. Safety Nut
    35%
    Mulai

    Rp19.900

  14. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  15. TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Deskripsi:
    -A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Material: Iron (SWCH6 to 10K)
    • Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
    • Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
  16. Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2
    Mulai

    Rp2.599.900

    Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2
    Deskripsi:
    Contents: Nylon Nuts: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20. Average quantity: 890 pieces
    atribut:
    • Material: A2 Stainless
    • Product Type: Nylon Nut Kit
    • Average Quantity: 890
    • Kit Contents: M10, M12, M14, M16, M20 M3, M4, M5, M6, M8.
  17. TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    38%
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  18. Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit
    Mulai

    Rp669.900

    Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit
    Deskripsi:
    Bright Zinc Plated Nyloc Nuts Contents: M3 x 500 M4 x 250 M5 x 150 M6 x 75 M8 x 50 M10 x 25 M12 x 15 M14 x 10 M16 x 8 M20 x 4 Average qty: 300 pieces
    atribut:
    • Material: Zinc Plated
    • Product Type: Nut Kit
    • Average Quantity: 300
    • Kit Contents: (500) M3; (250) M4; (150) M5; (75) M6; (50) M8; (25) M10; (15) M12; (10) M14; (8) M16; (4) M20
  19. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  20. Yamato Aluminum Frame Square Nut Special Nut
    Mulai

    Rp659.900

    Yamato Aluminum Frame Square Nut Special Nut
    Deskripsi:
    -Aluminum frame nut.
    atribut:
    • Material: Steel for General Structure material, Surface Treatment:Trivalent Chromate Treatment
Daftar Harga Insert Nut M4 Terbaru November 2026
TRUSCO Insert NutRp80.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
TRUSCO Hexagonal NutRp119.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Rp3.699.900
TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)Rp169.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)